Cuplaj de temperare DN 6 cu racord filetat exterior, G 1/4 45°

Cod articol: 107926
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 107926
EAN / GTIN 4047322258111
Număr producător 107926
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cuplaj de temperare DN 6, filet exterior, alamă 2.0401, G 1/4 45°, PN max. 15 bar, temperatură mediu/mediu ambiant -20 °C până la 160 °C. Compatibil cu sistemul HASCO Z 8. Pentru aplicații de temperare cu apă caldă sau rece sau ulei de temperare, de exemplu pentru circuitele de răcire ale mașinilor pentru prelucrarea materialelor plastice. Opțional cu trecere liberă, blocare pe o parte sau pe ambele părți. Toate cuplajele cu filet exterior cu con interior DIN 3863.

Caracteristică:

  • SW: 17 mm
  • Arc: oțel inoxidabil
  • Bilă: oțel inoxidabil
  • Lungime: 47,0 mm
  • Mediu: Aer, apă, ulei, vid
  • Material: Alamă 2.0401
  • Inel de siguranță: oțel inoxidabil
  • material de etanșare: FKM (acoperit cu PTFE)
  • Filet de conectare: G 1/4 AG
  • Presiune de funcționare max.: 15 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 160 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 160 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C