Cuplaj de reglare a temperaturii DN 6, ax 9 mm, supapă de închidere, manșon 90°

Cod articol: 107913
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 107913
EAN / GTIN 4047322257985
Număr producător 107913
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cuplaj de temperare DN 6, ax 9 mm, supapă de închidere, alamă, racord pentru furtun 90°, PN max. 15 bar, temperatura mediului/mediului ambiant. -20 °C până la 160 °C. Compatibil cu sistemul HASCO Z 8. Pentru aplicații de temperare cu apă caldă sau rece sau ulei de temperare, de exemplu pentru circuitele de răcire ale mașinilor pentru prelucrarea materialelor plastice. Opțional cu trecere liberă, blocare pe o parte sau pe ambele părți. Toate cuplajele cu filet exterior cu con interior DIN 3863.

Caracteristică:

  • Arc: oțel inoxidabil
  • Bilă: oțel inoxidabil
  • Lungime: 42,5 mm
  • Mediu: Aer, apă, ulei, vid
  • Material: Alamă 2.0401
  • Inel de siguranță: oțel inoxidabil
  • material de etanșare: FKM (acoperit cu PTFE)
  • Branşament pentru furtun: 9 mm
  • Presiune de funcționare max.: 15 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 160 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Execuție racord pentru furtun: 90°
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 160 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C