Clemă pentru furtun, 2 piese, cleme de siguranță, bară de fixare. 28-32, LW 19

Cod articol: 107905
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 107905
EAN / GTIN 4047322259989
Număr producător 107905
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Clemă pentru furtun, fontă temperată, din 2 piese, cu limbi detașabile, cleme de siguranță, interval de strângere 28, 0 - 32, 0 mm pentru furtun LW 19 (3/4″).

Caracteristică:

  • L: 77,0 mm
  • Interval de prindere max.: 32,0 mm
  • Interval de prindere min.: 28,0 mm
  • pentru diametru interior al furtunului: 19 (3/4″)