Cuplaj hidraulic, seria B, oțel, G 1 IG, NW 20

Cod articol.: 107732
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 107732
EAN / GTIN 4047322056762
Număr producător 107732
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cuplaj hidraulic, seria B, oțel, G 1 IG, NW 20, presiune de lucru max. 300 bar, temperatură de lucru -30 °C până la 100 °C. Conform ISO 7241-1, seria B. Această serie de cuplaje se caracterizează prin cădere de presiune extrem de redusă și transmisie hidraulică maximă a forței. Interchangeable with all couplings and nipples in accordance with the above standard. Cu ajutorul eliminatorului de presiune brevetat, este posibilă decuplarea sub presiune acumulată. Eliminatorul de presiune este utilizat acolo unde există riscul apariției presiunii din înfundare după deconectarea conductei. Permite cuplarea fără efort sub presiune. Pentru o funcționare optimă a eliminatorului, este necesar ca partea opusă să nu fie sub presiune. Domenii de aplicare: Industria chimică, tehnologia alimentară, industria auto, offshore.

Caracteristică:

  • NW: 20
  • SW: 50 mm
  • Arc: Oţel inoxidabil
  • Bilă: Oţel inoxidabil
  • Lungime: 94,0 mm
  • Supapă: alamă
  • Carcasă: Oţel
  • Racord: G 1 IG
  • Niplu de fixare: Oţel
  • material de etanșare: NBR
  • Debit (ulei): 100 l/min
  • Presiune de funcționare max.: 300 bar
  • manșon de deblocare: Oţel
  • Temperatură de funcționare max.: 100 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -30 °C