Cuplaj hidraulic, seria B, alamă nichelată, G 3/8 IG, NW 10

Cod articol: 107729
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 107729
EAN / GTIN 4047322056687
Număr producător 107729
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cuplaj hidraulic, seria B, alamă nichelată, G 3/8 IG, NW 10, presiune de lucru max. 320 bar, temperatură de lucru -30 °C până la 100 °C. Conform ISO 7241-1, seria B. Această serie de cuplaje se caracterizează prin căderea extrem de redusă a presiunii și transmisia maximă a forței hidraulice. Interchangeable with all couplings and nipples in accordance with the above standard. Cu ajutorul eliminatorului de presiune brevetat, este posibilă decuplarea sub presiune acumulată. Eliminatorul de presiune este utilizat acolo unde există riscul apariției presiunii din înfundare după deconectarea conductei. Permite cuplarea fără efort sub presiune. Pentru o funcționare optimă a eliminatorului, este necesar ca partea opusă să nu fie sub presiune. Domenii de aplicare: Industria chimică, tehnologia alimentară, industria auto, offshore.

Caracteristică:

  • NW: 10
  • SW: 30 mm
  • Arc: Oţel inoxidabil
  • Bilă: Oţel inoxidabil
  • Lungime: 63,0 mm
  • Supapă: alamă
  • Carcasă: Alamă nichelată
  • Racord: G 3/8 IG
  • Niplu de fixare: Oţel
  • material de etanșare: NBR
  • Debit (ulei): 24 l/min
  • Presiune de funcționare max.: 320 bar
  • manșon de deblocare: Oţel
  • Temperatură de funcționare max.: 100 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -30 °C