Descriere:
Cuplaj hidraulic, seria A, NW 13, alamă, G 1/2 IG, presiune de lucru max. 250 bar, temperatură de lucru -30 °C până la 100 °C. Conform ISO 7241-1, serie exterioară Această serie de cuplaje se caracterizează prin căderi de presiune extrem de reduse și transmisie hidraulică maximă a forței. Interchangeable with all couplings and nipples in accordance with the above standard specification. Cu ajutorul eliminatorului de presiune brevetat, este posibilă decuplarea sub presiune acumulată (până la 200 bar). Eliminatorul de presiune este utilizat acolo unde există riscul apariției presiunii din înfundare după deconectarea conductei. Permite cuplarea fără efort sub presiune. Pentru o funcționare optimă a eliminatorului, este necesar ca partea opusă să nu fie sub presiune. Domenii de aplicare: Mașini agricole, mașini pentru construcții, tehnică comunală, tehnică de transport, instalații industriale.
Caracteristică:
- SW: 27 mm
- Arc: Oţel inoxidabil
- Bilă: Oţel inoxidabil
- Lungime: 63,0 mm
- Supapă: Alamă trasă la cal
- Carcasă: alamă
- Racord: G 1/2 IG
- material de etanșare: NBR
- Debit (ulei): 30 l/min
- Presiune de funcționare max.: 250 bar
- manșon de deblocare: Alamă nichelată
- Temperatură de funcționare max.: 100 °C
- Temperatură de funcționare min.: -30 °C