Cuplaj hidraulic cu blocare pe ambele părți, POM, G 3/8 IG, NW 7, 5

Cod articol: 107715
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 107715
EAN / GTIN 4047322061391
Număr producător 107715
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cuplaj hidraulic cu blocare pe ambele părți, POM, G 3/8 IG, NW 7, 5, presiune de funcționare max. 15 bar, temperatura mediului/mediului ambiant. -20 °C până la 90 °C. Cuplaj hidraulic cu blocare pe ambele părți pentru medii lichide conform ISO 7241, seria B. Domenii de utilizare: Industria prelucrătoare, industria chimică/farmaceutică, tehnologia alimentară.

Caracteristică:

  • NW: 7,5
  • SW: 22 mm
  • Arc: oţel inoxidabil
  • Manşon: POM (Delrin), alb
  • Bilă: oţel inoxidabil
  • Lungime: 64,2 mm
  • Supapă: Oțel inoxidabil 1,4305
  • Carcasă: POM (Delrin), alb
  • Racord: G 3/8 IG
  • Inel de siguranță: oţel inoxidabil
  • Presiune de lucru: Referitor la temperatura mediului de 50 °C (presiune statică de funcționare)
  • material de etanșare: NBR
  • Debit (aer): 1280 l/min
  • Presiune de funcționare max.: 15 bar
  • Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 90 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 90 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C