Descriere:
Cuplaj hidraulic cu blocare pe ambele părți, ES 1.4305, G 3/8 IG, NW 7, 5, presiune de funcționare max. 250 bar, temperatura mediului/mediului ambiant. -15 °C până la 200 °C. Cuplaj hidraulic cu blocare pe ambele părți pentru medii lichide conform ISO 7241, seria B. Domenii de utilizare: Construcția de mașini și instalații, industria prelucrătoare, industria chimică/farmaceutică, industria auto, tehnologia alimentară.
Caracteristică:
- NW: 7,5
- SW: 22 mm
- Arc: Oțel inoxidabil 1,4310
- Manşon: Oțel inoxidabil 1,4305
- Bilă: Oțel inoxidabil 1,4401
- Lungime: 64,2 mm
- Supapă: Oțel inoxidabil 1,4305
- Carcasă: Oțel inoxidabil 1,4305
- Racord: G 3/8 IG
- Presiune de lucru: Referitor la temperatura mediului de 50 °C (presiune statică de funcționare)
- material de etanșare: FKM
- Debit (aer): 1280 l/min
- Presiune de funcționare max.: 250 bar
- Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
- Temperatura maximă a mediului: 200 °C
- Temperatura mediului min.: -15 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 200 °C
- Temperatura ambiantă min.: -15 °C