Nipon de închidere cu blocare pe ambele părți, alamă lustruită, G 1/8 IG NW 4, 3

Cod articol: 107698
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 107698
EAN / GTIN 4047322061421
Număr producător 107698
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Nipon de închidere cu blocare pe ambele părți, alamă nefinisată, G 1/8 IG, NW 4, 3, presiune de serviciu max. 250 bar, temperatură: de la -20 °C până la 100 °C.

Caracteristică:

  • SW: 14 mm
  • Arc: oţel inoxidabil
  • Manşon: Alamă nefinisată
  • Bilă: oţel inoxidabil
  • Lungime: 29,5 mm
  • Supapă: Alamă nefinisată
  • Carcasă: Alamă nefinisată
  • Racord: G 1/8 IG
  • Inel de siguranță: oţel inoxidabil
  • Presiune de lucru: Referitor la temperatura mediului de 50 °C (presiune statică de funcționare)
  • material de etanșare: NBR
  • Debit (aer): 440 l/min
  • Presiune de funcționare max.: 250 bar
  • Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 100 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 100 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C