Descriere:
Cuplaj hidraulic cu blocare pe ambele părți, alamă nefinisată, G 1/2 IG, NW 11, presiune de lucru max. 150 bar, temperatură: -20 °C până la 100 °C. Cuplaj hidraulic cu blocare pe ambele părți pentru medii lichide conform ISO 7241, seria B. Domenii de utilizare: Construcția de mașini și instalații, industria prelucrătoare, industria chimică/farmaceutică, industria auto, tehnologia alimentară.
Caracteristică:
- NW: 11
- SW: 27 mm
- Arc: oţel inoxidabil
- Manşon: Alamă nefinisată
- Bilă: oţel inoxidabil
- Lungime: 76,0 mm
- Supapă: Alamă nefinisată
- Carcasă: Alamă nefinisată
- Racord: G 1/2 IG
- Inel de siguranță: oţel inoxidabil
- Presiune de lucru: Referitor la temperatura mediului de 50 °C (presiune statică de funcționare)
- material de etanșare: NBR
- Debit (aer): 1950 l/min
- Presiune de funcționare max.: 150 bar
- Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
- Temperatura maximă a mediului: 100 °C
- Temperatura mediului min.: -20 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 100 °C
- Temperatura ambiantă min.: -20 °C