Cuplaj de siguranță NW 7, 6, oțel / alamă zincată, G 1/2 IG

Cod articol: 107594
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 107594
EAN / GTIN 4047322364997
Număr producător 107594
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cuplaj de siguranță NW 7, 6, oțel / alamă zincată, G 1/2 IG, presiune de lucru max. 16 bar, temperatura mediului/mediului ambiant. -20 °C până la 100 °C. Cuplaj rapid de înaltă calitate, robust și durabil, acționabil cu o singură mână, în versiune de siguranță, cu debit foarte mare și cădere de presiune redusă. Deblocarea se face complet automat, în două etape. Cuplajul este aerisit înainte de decuplarea definitivă. În acest caz, conectorul de cuplare este eliberat numai după ce presiunea reziduală scade sub aproximativ 0,3 bar. Astfel, se previne așa-numitul „efect de bici” și se elimină practic riscul de rănire a personalului de operare. Această versiune de siguranță este conformă cu standardul ISO DIN EN ISO 4414. Acest cuplaj de siguranță nu este adecvat pentru montarea directă pe unelte cu pulsări. Recomandăm utilizarea amortizoarelor noastre de vibrații, în conformitate cu ISO 6150, § 7.1. Domenii de aplicare: Pneumatică, construcții de mașini și instalații, industria prelucrătoare, ateliere, industria auto, minerit.

Caracteristică:

  • NW: 7,6
  • SW: 25 mm
  • Arc: oțel inoxidabil
  • Lungime: 59,5 mm
  • Material: Oțel / alamă zincată
  • Racord: G 1/2 IG
  • Debit: 2250 l/min (aer)
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune de funcționare max.: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 100 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 100 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C