Descriere:
Cuplaj rapid NW 7, 2 cu blocare pe ambele părți, alamă, duză LW 13, presiune de lucru. 0-35 bar, temp. med./ambiantă -20 °C până la 100 °C. Cuplajele, mufele și niplurile sunt echipate cu supape care se deschid la cuplare, asigurând astfel trecerea fluidului. La decuplare, ambele supape se închid și se împiedică scurgerea mediului. Domenii de aplicare: Pneumatică, construcții de mașini și instalații, tehnică de măsurare, reglare și comandă, industria prelucrătoare, tehnică medicală, industria chimică/farmaceutică, industria auto, tehnologia alimentară, tehnologia aeronautică.
Caracteristică:
- NW: 7,2
- SW: 22 mm
- Arc: oțel inoxidabil
- Manşon: Alamă nefinisată
- Bilă: oțel inoxidabil
- Lungime: 58,5 mm
- Carcasă: Alamă nefinisată
- Racord: LW 13
- Debit: 700 l/min (aer)
- Inel de siguranță: oțel inoxidabil
- corp de supapă: Alamă nefinisată
- Presiune de lucru: 0 - 35 bar, presiune statică maximă de funcționare (fără pulsații)
- material de etanșare: NBR
- Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
- Temperatura maximă a mediului: 100 °C
- Temperatura mediului min.: -20 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 100 °C
- Temperatura ambiantă min.: -20 °C