Cuplaj cu închidere rapidă NW 7, 2, cu blocare pe ambele părți, manșon LW 6

Cod articol: 107512
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 107512
EAN / GTIN 4047322059688
Număr producător 107512
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cuplaj cu închidere rapidă NW 7, 2, cu blocare pe ambele părți, alamă, duză LW 6, presiune de serviciu. 0-35 bar, temp. med./ambiantă -20 °C până la 100 °C. Cuplajele, mufele și niplurile sunt echipate cu supape care se deschid la cuplare, asigurând astfel trecerea fluidului. La decuplare, ambele supape se închid și se împiedică scurgerea mediului. Domenii de aplicare: Pneumatică, construcții de mașini și instalații, tehnică de măsurare, reglare și comandă, industria prelucrătoare, tehnică medicală, industria chimică/farmaceutică, industria auto, tehnologia alimentară, tehnologia aeronautică.

Caracteristică:

  • NW: 7,2
  • SW: 22 mm
  • Arc: oțel inoxidabil
  • Manşon: Alamă nefinisată
  • Bilă: oțel inoxidabil
  • Lungime: 58,5 mm
  • Carcasă: Alamă nefinisată
  • Racord: LW 6
  • Debit: 700 l/min (aer)
  • Inel de siguranță: oțel inoxidabil
  • corp de supapă: Alamă nefinisată
  • Presiune de lucru: 0 - 35 bar, presiune statică maximă de funcționare (fără pulsații)
  • material de etanșare: NBR
  • Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 100 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 100 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C