Nipon pentru cuplaje NW 12, alamă nefinisată, G 1/2 AG

Cod articol: 107491
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 107491
EAN / GTIN 4047322060653
Număr producător 107491
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Nipon pentru cuplaje NW 12, alamă nefinisată, G 1/2 AG, presiune de serviciu max. 16 bar, temperatura mediului/mediului ambiant. de la -10 °C până la 50 °C.

Caracteristică:

  • SW: 20 mm
  • Lungime: 63,0 mm
  • Racord: G 1/2 AG