Nipon, NW 10, oțel călit / zincat, execuție robustă, R 1/2 AG

Cod articol: 107474
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 107474
EAN / GTIN 4047322273787
Număr producător 107474
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Nipon pentru cuplaje NW 10, oțel călit / zincat, execuție robustă, R 1/2 AG, presiune max. 16 bar, temperatura mediului/înconjurătoare. de la -20 °C până la 100 °C.

Caracteristică:

  • SW: 22 mm
  • Lungime: 48,0 mm
  • Racord: R 1/2 AG