Cuplaj rapid NW 10, debit mare, manșon LW 16

Cod articol: 107449
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 107449
EAN / GTIN 4047322207454
Număr producător 107449
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cuplaj rapid NW 10 debit mare, oțel / alamă nichelată, manșon LW 16, presiune 0-35 bar, mediu/temperatura mediului ambiant. -20 °C până la 100 °C. Cuplaj cu închidere rapidă cu o singură mână, cu blocare pe o parte, cu debit ridicat (de aproximativ 3,5 ori mai mare decât în cazul cuplajului standard obișnuit NW 7,2) și forțe de cuplare reduse la minimum. Pentru toate aplicațiile cu necesar de aer peste medie! Pentru a evita rănirea sau „efectul de bici”, recomandăm să țineți ferm cu o mână niplul de cuplare atunci când îl decuplați. Acest cuplaj rapid nu este adecvat pentru montarea directă pe unelte cu pulsare. Recomandăm utilizarea amortizoarelor noastre de vibrații, în conformitate cu ISO 6150, § 7.1. Domenii de aplicare: Pneumatică, construcții de mașini și instalații, tehnică de măsurare, reglare și comandă, industria prelucrătoare, tehnică medicală, industria chimică/farmaceutică, ateliere, industria auto, tehnică alimentară, tehnică aeronautică.

Caracteristică:

  • NW: 10
  • SW: 24 mm
  • Arc: oţel inoxidabil
  • Bilă: oţel inoxidabil
  • Lungime: 79,7 mm
  • Supapă: alamă
  • Racord: LW 16
  • Debit: 3600 l/min (aer)
  • Inel de siguranță: oţel inoxidabil
  • Scaun de supapă: alamă
  • Piesă filetată: Alamă nichelată
  • corp de supapă: Oțel, tratat QPQ
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune de funcționare max.: 35 bar
  • Presiune de funcționare min.: 0 bar
  • manșon de deblocare: Alamă nichelată
  • Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 100 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 100 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C