Nipon pentru cuplaje NW 7, 2 - 7, 8, oțel inoxidabil 1.4305, G 1/4 IG

Cod articol.: 107438
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 107438
EAN / GTIN 4047322060844
Număr producător 107438
L-Număr L00970 125519
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Nipon pentru cuplaje NW 7, 2-7, 8, oțel inoxidabil 1.4305, G 1/4 IG, presiune de lucru 0-35 bar, temperatura mediului/mediului ambiant. de la -15 °C până la 200 °C.

Caracteristică:

  • SW: 17 mm
  • Lungime: 33,0 mm
  • Racord: G 1/4 IG