Descriere:
Cuplaj rapid NW 7, 8, oțel inoxidabil 1.4305, manșon LW 13, presiune de lucru 0-35 bar, temperatura mediului/mediului ambiant. -15 °C până la 200 °C. Cuplaj rapid cu închidere pe o parte, cu o singură mână, din oțel inoxidabil 1.4305. Pentru a evita rănirea sau „efectul de bici”, recomandăm să țineți ferm cu o mână niplul de cuplare atunci când îl decuplați. Acest cuplaj rapid nu este adecvat pentru montarea directă pe unelte cu pulsare. Recomandăm utilizarea amortizoarelor noastre de vibrații, în conformitate cu ISO 6150, § 7.1. Domenii de aplicare: Pneumatică, construcții de mașini și instalații, industria prelucrătoare, tehnologie medicală, industria chimică/farmaceutică, tehnologie alimentară, tehnologie aeronautică, minerit, offshore.
Caracteristică:
- NW: 7,8
- SW: 19 mm
- Arc: oțel inoxidabil
- Manşon: Oțel inoxidabil 1,4305
- Bilă: oțel inoxidabil
- Lungime: 73,5 mm
- Carcasă: Oțel inoxidabil 1,4305
- Racord: LW 13
- Debit: 1800 l/min (aer)
- Inel de siguranță: oțel inoxidabil
- corp de supapă: Oțel inoxidabil 1,4305
- Presiune de lucru: 0 - 35 bar, presiune statică maximă de funcționare (fără pulsații)
- material de etanșare: FKM
- Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
- Temperatura maximă a mediului: 200 °C
- Temperatura mediului min.: -15 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 200 °C
- Temperatura ambiantă min.: -15 °C