Nipon pentru cuplaje NW 7, 2-7, 8, oțel călit / zincat, R 1/4 AG PTFE

Cod articol: 107377
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 107377
EAN / GTIN 4047322061049
Număr producător 107377
L-Număr L00970 125466
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Nipon pentru cuplaje NW 7, 2-7, 8, oțel călit / zincat, R 1/4 AG PTFE, presiune de serviciu max. 16 bar, temperatură mediu/mediu ambiant. de la -20 °C până la 100 °C.

Caracteristică:

  • SW: 14 mm
  • Lungime: 39,0 mm
  • Racord: R 1/4 AG