Descriere:
Cuplaj rapid NW 7, 2, oțel inoxidabil 1.4305, G 3/8 IG, presiune de serviciu max. 35 bar, temperatura mediului/mediului ambiant. -20 °C până la 200 °C. Cuplajul standard clasic în execuție cu blocare unilaterală din oțel inoxidabil. Manșonul de blocare închis împiedică murdărirea părților interne. Recomandăm utilizarea niplurilor și a manșoanelor din oțel inoxidabil! Pentru a evita rănirea sau „efectul de bici”, recomandăm să țineți ferm cu o mână niplul de cuplare atunci când îl decuplați. Acest cuplaj rapid nu este adecvat pentru montarea directă pe unelte cu pulsare. Recomandăm utilizarea amortizoarelor noastre de vibrații, în conformitate cu ISO 6150, § 7.1. Domenii de aplicare: Pneumatică, construcții de mașini și instalații, tehnică de măsurare, reglare și control, industria prelucrătoare, industria chimică/farmaceutică, ateliere, industria auto, offshore.
Caracteristică:
- NW: 7,2
- SW: 22 mm
- Arc: Oțel inoxidabil 1,4310
- Manşon: Oțel inoxidabil 1,4305
- Lungime: 43,0 mm
- Carcasă: Oțel inoxidabil 1,4305
- Racord: G 3/8 IG
- Debit: 1000 l/min (aer)
- Inel de siguranță: Oțel inoxidabil 1,4310
- corp de supapă: Oțel inoxidabil 1,4305
- material de etanșare: FKM
- Presiune de funcționare max.: 35 bar
- Știfturi de blocare: Oțel inoxidabil 1,4401
- Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
- Temperatura maximă a mediului: 200 °C
- Temperatura mediului min.: -20 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 200 °C
- Temperatura ambiantă min.: -20 °C