Dop pentru furtun, alamă nichelată, rotativ, G 1/4 IG LW 8

Cod articol: 107330
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 107330
EAN / GTIN 4047322276856
Număr producător 107330
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Dop pentru furtun, alamă nichelată, rotativ, G 1/4 IG, LW 8, presiune de funcționare. 0-35 bar, temperatura mediului/mediului ambiant. de la 0 °C până la 70 °C.

Caracteristică:

  • LW: 8 mm
  • SW: 22 mm
  • Lungime: 59,0 mm
  • Racord: G 1/4 IG