Cuplaj rapid NW 7, 2, alamă nichelată, manșon LW 10

Cod articol: 107289
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 107289
EAN / GTIN 4047322286404
Număr producător 107289
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cuplaj rapid NW 7, 2, alamă nichelată, manșon LW 10, presiune de serviciu 0 - 35 bar, temperatura mediului/mediului ambiant. -20 °C până la 100 °C. Cuplajul universal cu închidere rapidă cu o singură mână, în versiune cu blocare pe o parte, pentru o multitudine de aplicații și utilizări! Manșonul de blocare închis împiedică murdărirea părților interioare. Pentru a evita rănirea sau „efectul de bici”, recomandăm să țineți ferm cu o mână niplul de cuplare atunci când îl decuplați. Acest cuplaj rapid nu este adecvat pentru montarea directă pe unelte cu pulsare. Recomandăm utilizarea amortizoarelor noastre de vibrații, în conformitate cu ISO 6150, § 7.1. Domenii de aplicare: Pneumatică, construcții de mașini și instalații, tehnică de măsurare, reglare și comandă, industria de producție, tehnică medicală, industria chimică/farmaceutică, ateliere, industria auto.

Caracteristică:

  • NW: 7,2
  • SW: 21 mm
  • Arc: Oțel inoxidabil 1,4310
  • Manşon: Alamă nichelată
  • Lungime: 63,0 mm
  • Carcasă: Alamă nichelată
  • Racord: LW 10
  • Debit: 1000 l/min (aer)
  • Inel de siguranță: Oțel inoxidabil 1,4310
  • corp de supapă: Alamă nefinisată
  • Presiune de lucru: 0 - 35 bar, presiune statică maximă de funcționare (fără pulsații)
  • material de etanșare: NBR
  • Știfturi de blocare: Oțel inoxidabil 1,4034
  • Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 100 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 100 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C