Cuplaj rapid NW 5, alamă nichelată, manșon LW 9

Cod articol: 107168
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 107168
EAN / GTIN 4047322059343
Număr producător 107168
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cuplaj rapid NW 5, alamă nichelată, manșon LW 9, presiune de serviciu 0 - 35 bar, temperatură mediului/mediului ambiant. -20 °C până la 100 °C. Cuplaj rapid cu închidere pe o singură parte, cu dimensiuni reduse și trecere mare, cu cădere de presiune redusă. Pentru a evita rănirea sau „efectul de bici”, recomandăm să țineți ferm cu o mână niplul de cuplare atunci când îl decuplați. Domenii de aplicare: Pneumatică, tehnologie de măsurare, reglare și control, industria de producție, tehnologie medicală, industria chimică/farmaceutică, industria auto, tehnologie alimentară.

Caracteristică:

  • NW: 5
  • Arc: oțel inoxidabil
  • Manşon: Alamă nichelată
  • Bilă: oțel inoxidabil
  • Lungime: 46,0 mm
  • Carcasă: Alamă nichelată
  • Racord: LW 9
  • Debit: 560 l/min (aer)
  • Inel de siguranță: oțel inoxidabil
  • corp de supapă: Alamă nichelată
  • Presiune de lucru: 0 - 35 bar, presiune statică maximă de funcționare (fără pulsații)
  • material de etanșare: NBR
  • Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 100 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 100 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C