Cuplaj rapid NW 5, alamă nefinisată, racord pentru furtun 8x6

Cod articol: 107137
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 107137
EAN / GTIN 4047322059428
Număr producător 107137
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cuplaj rapid NW 5, alamă nefinisată, racord pentru furtun 8x6, presiune de serviciu 0 - 35 bar, temperatura mediului/mediului ambiant. -20 °C până la 100 °C. Cuplaj rapid cu închidere pe o singură parte, cu dimensiuni reduse și trecere mare, cu cădere de presiune redusă. Pentru a evita rănirea sau „efectul de bici”, recomandăm să țineți ferm cu o mână niplul de cuplare atunci când îl decuplați. Domenii de aplicare: Pneumatică, tehnologie de măsurare, reglare și control, industria de producție, tehnologie medicală, industria chimică/farmaceutică, industria auto, tehnologie alimentară.

Caracteristică:

  • NW: 5
  • SW: 14 mm
  • Arc: oțel inoxidabil
  • Manşon: Alamă nefinisată
  • Bilă: oțel inoxidabil
  • Lungime: 43,0 mm
  • Carcasă: Alamă nefinisată
  • Racord: Racord pentru furtun 8x6
  • Debit: 560 l/min (aer)
  • Inel de siguranță: oțel inoxidabil
  • corp de supapă: Alamă nefinisată
  • Presiune de lucru: 0 - 35 bar, presiune statică maximă de funcționare (fără pulsații)
  • material de etanșare: NBR
  • Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 100 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 100 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C