Cuplaj rapid NW 2, 7, ES 1.4404, racord pentru furtun 6x4

Cod articol: 107115
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 107115
EAN / GTIN 4047322403948
Număr producător 107115
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cuplaj rapid NW 2, 7, ES 1.4404, racord pentru furtun 6x4, presiune de lucru 0-35 bar, temperatură mediului/mediului ambiant -15°C până la 200°C. Cuplaj rapid cu închidere pe o parte, cu o singură mână, cu dimensiuni extrem de reduse și trecere mare la o cădere de presiune redusă. Pentru a evita rănirea sau „efectul de bici”, recomandăm să țineți ferm cu o mână niplul de cuplare atunci când îl decuplați. Domenii de aplicare: Pneumatică, construcții de mașini și instalații, tehnică de măsurare, reglare și control, industria prelucrătoare, tehnică medicală, industria chimică/farmaceutică, industria auto, tehnologia alimentară, offshore.

Caracteristică:

  • NW: 2,7
  • SW: 9 mm
  • Arc: Oțel inoxidabil 1,4404
  • Manşon: Oțel inoxidabil 1,4404
  • Bilă: Oțel inoxidabil 1,4404
  • Lungime: 34,0 mm
  • Carcasă: Oțel inoxidabil 1,4404
  • Racord: Racord pentru furtun 6x4
  • Debit: 165 l/min (aer)
  • Inel de siguranță: Oțel inoxidabil 1,4404
  • corp de supapă: Oțel inoxidabil 1,4404
  • Presiune de lucru: 0 - 35 bar, presiune statică maximă de funcționare (fără pulsații)
  • material de etanșare: FKM
  • Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 200 °C
  • Temperatura mediului min.: -15 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 200 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -15 °C