Descriere:
Cuplaj rapid NW 2, 7, alamă nichelată, M5 AG, presiune de serviciu 0 - 35 bar, temperatura mediului/mediului ambiant. -20 °C până la 100 °C. Cuplaj rapid cu închidere pe o parte, cu o singură mână, cu dimensiuni extrem reduse și trecere mare la o cădere de presiune redusă. Pentru a evita rănirea sau „efectul de bici”, recomandăm să țineți ferm cu o mână niplul de cuplare atunci când îl decuplați. Domenii de aplicare: Pneumatică, construcții de mașini și instalații, tehnică de măsurare, reglare și control, industria prelucrătoare, tehnică medicală, industria chimică/farmaceutică, industria auto.
Caracteristică:
- NW: 2,7
- SW: 9 mm
- Arc: oţel inoxidabil
- Manşon: Alamă nichelată
- Bilă: oţel inoxidabil
- Lungime: 26,0 mm
- Carcasă: Alamă nichelată
- Racord: M5 AG
- Debit: 165 l/min (aer)
- Inel de siguranță: oţel inoxidabil
- corp de supapă: Alamă nichelată
- Presiune de lucru: 0 - 35 bar, presiune statică maximă de funcționare (fără pulsații)
- material de etanșare: NBR
- Măsurarea debitului: la 6 bar și Δp = 0,5 bar
- Temperatura maximă a mediului: 100 °C
- Temperatura mediului min.: -20 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 100 °C
- Temperatura ambiantă min.: -20 °C