Nipon pentru cuplaje NW 2, 7, alamă nefinisată, M5 AG, SW 7

Cod articol: 107083
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 107083
EAN / GTIN 4047322352819
Număr producător 107083
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Nipon pentru cuplaje NW 2, 7, alamă nefinisată, M5 AG, SW 7, presiune de serviciu 0 - 35 bar, temperatura mediului/mediului ambiant. de la -20 °C până la 100 °C.

Caracteristică:

  • SW: 7 mm
  • Lungime: 18,0 mm
  • Racord: M5 AG