Descriere:
Supapă de oprire cu acționare pneumatică, G1/4, racord rapid 6/4, presiune de lucru max. 10 bar, temperatura mediului/mediului ambiant. -10 °C până la 70 °C, alamă nichelată. Pentru funcții rapide de poziționare și oprire și pentru comenzi de urgență (de ex. oprire de urgență). Dacă la racordul 3 este prezent un semnal de comandă, aerul comprimat poate circula către și dinspre cilindru. Dacă nu mai există semnal de comandă, fluxul de aer comprimat către și dinspre cilindru este blocat, iar cilindrul este oprit în poziția dorită. Supapele de oprire sunt înșurubate direct pe cilindru, în locul racordurilor normale pentru furtunuri. Notă: Presiunea de comandă depinde de presiunea de funcționare.
Caracteristică:
- B: 58,0 mm
- C: 28,0 mm
- Material: Alamă nichelată
- Poziție de montare: la alegere, piesa inelară poate fi rotită la 360° după fixare
- Conexiune 1: G1/4
- Conexiune 2: 6 mm
- Conexiune 3: 4 mm
- material de etanșare: NBR
- Presiune de control max.: 5 bar
- Presiune de comandă min.: 1 bar
- Presiune de funcționare max.: 10 bar
- Temperatura maximă a mediului: 70 °C
- Temperatura mediului min.: -10 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 70 °C
- Temperatura ambiantă min.: -10 °C