Descriere:
Supapă cu levier basculant 3/2 căi, parte furtun, racord rapid, furtun 8/6, G 1/4, PN max. 8 bar, temperatură: -20 °C până la 80 °C, alamă nichelată. Supapă cu manetă acționată manual în versiune cu 3/2 căi. Pentru toate aplicațiile în care aerul comprimat trebuie pornit și oprit în mod simplu sau un cilindru trebuie acționat manual. Execuție în construcție cu șuruburi tubulare cu inel. Pentru înșurubare directă pe echipamentul de lucru sau pentru montare pe panou. Dimensiuni reduse, ideale pentru spații înguste.
Caracteristică:
- B: 60,0 mm
- C: 27,5 mm
- SW: 17 mm
- Filet: G1/4
- Funcţie: 3/2 căi
- Racord: Racordul de presiune este partea cu furtunul
- Pârghie: Alamă nichelată
- Piese interioare: Alamă nefinisată
- Braț rotitor: Alamă nichelată
- Tip conectare: Racord rapid
- pentru furtun: 8/6 mm
- Șurub cu cap gol: Alamă nichelată
- material de etanșare: NBR
- Presiune de funcționare max.: 8 bar
- Presiune de funcționare min.: 0 bar
- Filet pentru panou de comandă: M12x0,75 (grosime maximă a tablei 4 mm)
- Interval de temperatură max.: 80 °C
- Interval de temperatură min.: -20 °C
- Garnituri imperdabile: Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă