Manometru, filet (intrare) - furtun (ieșire), G 1/4, Ø furtun 8

Cod articol: 106761
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 106761
EAN / GTIN 4047322091527
Număr producător 106761
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru „lineonline”, filet (intrare) - furtun (ieșire), G 1/4 pentru furtun cu Ø 8 mm, presiune de lucru max. 12 bar. În ciuda dimensiunilor reduse ale manometrului, este garantată o precizie ridicată a măsurătorilor.

Caracteristică:

  • A: 70,8 mm
  • B: 41,1 mm
  • I: 18,7 mm
  • Filet: G1/4
  • Piese interioare: Alamă nichelată, alamă, tehnopolimer, oțel inoxidabil
  • Scalare: 0 - 12 bar
  • Corp de bază: tehnopolimer
  • material de etanșare: NBR
  • pentru Ø furtun: 8 mm
  • Precizie de măsurare: +/- 4 % din valoarea maximă a scalei
  • Simboluri pneumatice: pe carcasă
  • Presiune de funcționare max.: 12 bar
  • Domeniu de măsurare max. bar: 12 bar
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C