Element logic pneumatic, AND, tehnopolimer, DN 2, 7

Cod articol: 106706
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 106706
EAN / GTIN 4047322205306
Număr producător 106706
L-Număr L00970 124942
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Element logic pneumatic, AND, tehnopolimer, DN 2, 7, interval de temperatură -10 °C până la 60 °C, presiune de lucru 1, 5 până la 8 bar. Elemente logice acționate pneumatic, disponibile în funcțiile OR, AND, NOT, YES, MEMORY. Componentele au un adaptor integrat în corp pentru șina Ω (DIN EN 50022).

Caracteristică:

  • Înălţime: 40,0 mm
  • Lungime: 38,5 mm
  • Diametru nominal: 2,7 mm
  • Funcţie: AND
  • Material: tehnopolimer
  • Cursor: Aluminiu
  • Debit: 100 l/min (la 6 bar și Δ p p = 1 bar)
  • Revenire: despre aerul comprimat
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune de lucru max.: 8 bar
  • Presiune de lucru min.: 1,5 bar
  • pentru diametru exterior al furtunului: 4 mm
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C