Cilindru fără tijă, cu dublă acțiune, diametru piston 25, cursă 1000

Cod articol: 106321
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 106321
EAN / GTIN 4047322103497
Număr producător 106321
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cilindru fără tijă, cu dublă acțiune, magnet, diametru piston 25, cursă 1000, G 1/8, presiune de lucru 1 - 8 bar, temperatură: -10 °C până la 80 °C. Acești cilindri cu dublă acțiune pot fi livrați cu o lungime de cursă aproximativ egală cu lungimea de montare și cu curse de peste 5 m. Acestea sunt echipate standard cu magneți pentru indicarea poziției și cu un amortizor pneumatic reglabil pentru poziția finală. În plus, pot fi montate module suplimentare pentru opritoare de capăt și amortizoare hidraulice. Potrivit pentru aer comprimat filtrat (50 µm) și neuleiat sau uleiat. În cazul utilizării aerului comprimat lubrifiat, asigurați-vă că lubrifierea este continuă.

Caracteristică:

  • Cursă: 1000 mm
  • magnet: cu magnet
  • Carcasă: Țeavă profilată din aliaj de aluminiu, anodizată
  • Amortizare: cu amortizare reglabilă
  • Funcţie: cu dublă acțiune
  • Ø piston: 25 mm
  • Racord: G1/8
  • Benzi de etanşeitate: oțel inoxidabil
  • material de etanșare: NBR (pentru viteze de până la max. 1 m/s)
  • Putere la 6 bar: 250N
  • Sarcina laterală max.: 1 Nm
  • Presiune de lucru max.: 8 bar
  • Presiune de lucru min.: 1 bar
  • Interval de temperatură max.: 80 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C
  • Sanie (ghidaj piston): Aliaj de aluminiu, anodizat