Cilindru fără tijă, cu dublă acțiune, diametru piston 25, cursă 200

Cod articol: 106313
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 106313
EAN / GTIN 4047322103411
Număr producător 106313
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cilindru fără tijă, cu dublă acțiune, magnet, diametru piston 25, cursă 200, G 1/8, presiune de lucru 1 - 8 bar, temperatură: -10 °C până la 80 °C. Acești cilindri cu dublă acțiune pot fi livrați cu o lungime de cursă aproximativ egală cu lungimea de montare și cu curse de peste 5 m. Acestea sunt echipate standard cu magneți pentru indicarea poziției și cu un amortizor pneumatic reglabil pentru poziția finală. În plus, pot fi montate module suplimentare pentru opritoare de capăt și amortizoare hidraulice. Potrivit pentru aer comprimat filtrat (50 µm) și neuleiat sau uleiat. În cazul utilizării aerului comprimat lubrifiat, asigurați-vă că lubrifierea este continuă.

Caracteristică:

  • Cursă: 200 mm
  • magnet: cu magnet
  • Carcasă: Țeavă profilată din aliaj de aluminiu, anodizată
  • Amortizare: cu amortizare reglabilă
  • Funcţie: cu dublă acțiune
  • Ø piston: 25 mm
  • Racord: G1/8
  • Benzi de etanşeitate: oțel inoxidabil
  • material de etanșare: NBR (pentru viteze de până la max. 1 m/s)
  • Putere la 6 bar: 250N
  • Sarcina laterală max.: 1 Nm
  • Presiune de lucru max.: 8 bar
  • Presiune de lucru min.: 1 bar
  • Interval de temperatură max.: 80 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C
  • Sanie (ghidaj piston): Aliaj de aluminiu, anodizat