Descriere:
Cilindru fără tijă, cu dublă acțiune, magnet, diametru piston 16, cursă 1400, M5, presiune de lucru 1 - 8 bar, temperatură: -10 °C până la 80 °C. Acești cilindri cu dublă acțiune pot fi livrați cu o lungime de cursă aproximativ egală cu lungimea de montare și cu curse de peste 5 m. Acestea sunt echipate standard cu magneți pentru indicarea poziției și cu un amortizor pneumatic reglabil pentru poziția finală. În plus, pot fi montate module suplimentare pentru opritoare de capăt și amortizoare hidraulice. Potrivit pentru aer comprimat filtrat (50 µm) și neuleiat sau uleiat. În cazul utilizării aerului comprimat lubrifiat, asigurați-vă că lubrifierea este continuă.
Caracteristică:
- Cursă: 1400 mm
- magnet: cu magnet
- Carcasă: Țeavă profilată din aliaj de aluminiu, anodizată
- Amortizare: cu amortizare reglabilă
- Funcţie: cu dublă acțiune
- Ø piston: 16 mm
- Racord: M5
- Benzi de etanşeitate: oțel inoxidabil
- material de etanșare: NBR (pentru viteze de până la max. 1 m/s)
- Putere la 6 bar: 110N
- Sarcina laterală max.: 0,3 Nm
- Presiune de lucru max.: 8 bar
- Presiune de lucru min.: 1 bar
- Interval de temperatură max.: 80 °C
- Interval de temperatură min.: -10 °C
- Sanie (ghidaj piston): Aliaj de aluminiu, anodizat