Suport bucşe elastice

Cod articol.: 106309
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 106309
EAN / GTIN 4069739007052
Număr producător 31.3025TNC65
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte statice și adaptoare, VDI30, suport pentru mandrină de prindere, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 31.3025TNC65
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 70
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 91 mm
  • Lungimea funcției (WF): 70 mm
  • Mărime coadă: VDI30
  • Dimensiunea interfeței: Bucşă elastică ER25
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă