Suport colier, colier ER25, 250 430E, 31.2525DMFT

Cod articol: 106287
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 106287
EAN / GTIN 4069739006833
Număr producător 31.2525DMFT
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte statice și adaptoare, VDI25, suport mandrină de prindere, răcire internă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 31.2525DMFT
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 60
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 105 mm
  • Lungimea funcției (WF): 75 mm
  • Mărime coadă: VDI25
  • Dimensiunea interfeței: Bucşă elastică ER25
  • Răcire Montare: Răcire interioară