Cilindru standard, cu dublă acțiune, magnet, piston Ø 63, cursă 50, G 3/8

Cod articol: 106218
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 106218
EAN / GTIN 4047322094603
Număr producător 106218
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cilindru standard, ISO 15552, cu dublă acțiune, magnet, piston Ø 63, cursă 50, G 3/8, presiune de lucru max. 10 bar, temperatură: -10 °C până la 80 °C. Datorită construcției robuste și raportului bun preț-calitate, aceste cilindri sunt preferați pentru o multitudine de aplicații. În versiunea standard, acest cilindru este proiectat cu dublă acțiune și echipat cu piston magnetic și amortizare reglabilă. Comutatoarele magnetice pot fi fixate în două canale în T pe aceeași parte a racordului pneumatic. Potrivit pentru aer comprimat filtrat și neuleiat sau uleiat. În cazul utilizării aerului comprimat lubrifiat, asigurați-vă că lubrifierea este continuă.

Caracteristică:

  • Cursă: 50 mm
  • Standard: în conformitate cu ISO 15552
  • Conductă: Țeavă profilată din aluminiu cu canale în T integrate, anodizată
  • Structură: Capace de închidere / Țeavă profilată cu șuruburi autofiletante
  • Piston: POM
  • magnet: cu magnet
  • Amortizare: cu amortizare reglabilă
  • Funcţie: cu dublă acțiune
  • Ø piston: 63 mm
  • Racord: G3/8
  • tijă de piston: Oțel C45, cromat dur
  • material de etanșare: NBR
  • Diametru tijă piston: 20 mm
  • Tije de piston AG: M16x1,5
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Presiune minimă de răspuns: 0,3 bar
  • Filet tijă piston: Filet exterior pe tija pistonului
  • Filet piston: M16x1,5
  • Interval de temperatură max.: 80 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C