Descriere:
Cilindru compact LINER, ISO 21287, cu dublă acțiune, IG, magnet, piston Ø 80, cursă 50, G1/8, presiune de lucru max. 10 bar, temperatură: -10 °C până la 80 °C. Noua serie conform ISO 21287, cu design deosebit de compact și economisitor de spațiu. În versiunea standard oferită, cu piston magnetic. Tijă piston opțional cu filet interior și exterior. Potrivit pentru aer comprimat filtrat și neuleiat sau uleiat. În cazul utilizării aerului comprimat lubrifiat, asigurați-vă că lubrifierea este continuă.
Caracteristică:
- Cursă: 50 mm
- Standard: în conformitate cu ISO 21287
- Conductă: Țeavă profilată din aluminiu cu canale în T, anodizată
- Serie: Seria LINER
- Piston: Aluminiu
- magnet: cu magnet
- Funcţie: cu dublă acțiune
- Ø piston: 80 mm
- Racord: G1/8
- tijă de piston: Oțel C45, cromat dur
- Garnitură piston: PU
- Tije de piston IG: M12
- Presiune de lucru max.: 10 bar
- Inele O statice: NBR
- Presiune minimă de răspuns: 0,4 bar
- Filet tijă piston: Filet interior pe tija pistonului
- Garnitură pentru tijă piston: PU
- Interval de temperatură max.: 80 °C
- Interval de temperatură min.: -10 °C