Descriere:
Cilindru cu curs scurt, cu dublă acțiune, cu magnet, diametru piston 50, curs 25, G 1/8, presiune de lucru max. 10 bar, temperatură: -10 °C până la 80 °C. Special pentru aplicații în spații înguste. Execuție cu piston magnetic. Pentru aer comprimat filtrat, lubrifiat (asigurați continuitatea) sau nelubrifiat.
Caracteristică:
- Cursă: 25 mm
- Cap: Aluminiu
- Conductă: Aliaj de aluminiu, anodizat
- Piston: Rășină acetalică
- magnet: cu magnet
- Amortizare: fără amortizare reglabilă
- Funcţie: cu dublă acțiune
- Ø piston: 50 mm
- Racord: G1/8
- tijă de piston: Oțel C45, cromat dur
- Garnitură piston: NBR (PU și FKM contra cost)
- Tije de piston IG: M8
- Presiune de lucru max.: 10 bar
- Presiune minimă de răspuns: 0,4 bar
- Filet tijă piston: Filet interior pe tija pistonului
- Garnitură pentru tijă piston: NBR (PU și FKM contra cost)
- Interval de temperatură max.: 80 °C
- Interval de temperatură min.: -10 °C