Cilindru cu curs scurt, cu dublă acțiune, magnet, diametru piston 20, curs 40, M5

Cod articol: 105910
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 105910
EAN / GTIN 4047322070409
Număr producător 105910
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cilindru cu curs scurt, cu dublă acțiune, cu magnet, piston Ø 20, curs 40, M5, presiune de lucru max. 10 bar, temperatură: -10 °C până la 80 °C. Special pentru aplicații în spații înguste. Execuție cu piston magnetic. Pentru aer comprimat filtrat, lubrifiat (asigurați continuitatea) sau nelubrifiat.

Caracteristică:

  • Cursă: 40 mm
  • Cap: Alamă lăcuită
  • Conductă: Aliaj de aluminiu, anodizat
  • Piston: Rășină acetalică
  • magnet: cu magnet
  • Amortizare: fără amortizare reglabilă
  • Funcţie: cu dublă acțiune
  • Ø piston: 20 mm
  • Racord: M5
  • tijă de piston: Oțel C45, cromat dur
  • Garnitură piston: NBR (PU și FKM contra cost)
  • Tije de piston IG: M5
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Presiune minimă de răspuns: 0,6 bar
  • Filet tijă piston: Filet interior pe tija pistonului
  • Garnitură pentru tijă piston: NBR (PU și FKM contra cost)
  • Interval de temperatură max.: 80 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C