Descriere:
Cilindru rotund, ISO 6432, cu acțiune simplă, magnet, piston Ø 25, cursă 25, G 1/8, presiune de lucru max. 10 bar, temperatură: -10 °C până la 80 °C. Versiune cu acțiune simplă și dublă cu piston magnetic. Potrivit pentru aer comprimat filtrat și neuleiat sau uleiat. În cazul utilizării aerului comprimat lubrifiat, asigurați-vă că lubrifierea este continuă.
Caracteristică:
- Cursă: 25 mm
- Standard: în conformitate cu ISO 6432
- Conductă: Oțel inoxidabil 1,4301
- Structură: Conexiune: Țeavă din oțel inoxidabil / Capace de închidere bordate
- Piston: Rășină acetalică
- magnet: cu magnet
- Amortizare: fără amortizare reglabilă
- Funcţie: cu acțiune simplă
- Ø piston: 25 mm
- Racord: G1/8
- tijă de piston: Oțel C45, cromat dur
- material de etanșare: NBR
- poziție inițială: fără presiune
- Presiune de lucru max.: 10 bar
- Presiune minimă de răspuns: 0,6 bar
- Filet tijă piston: Filet exterior pe tija pistonului
- Filet piston: M10x1,25
- Interval de temperatură max.: 80 °C
- Interval de temperatură min.: -10 °C