Cilindru rotund, cu dublă acțiune, magnet, piston Ø 20, cursă 200, G 1/8

Cod articol: 105811
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 105811
EAN / GTIN 4047322385770
Număr producător 105811
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cilindric rotund, ISO 6432, cu dublă acțiune, cu reglaj. Amortizare, Mag., Piston Ø20, cursă 200, G 1/8, presiune de lucru max. 10 bar, temperatură: -10 °C până la 80 °C. Versiune cu acțiune simplă și dublă cu piston magnetic. Potrivit pentru aer comprimat filtrat și neuleiat sau uleiat. În cazul utilizării aerului comprimat lubrifiat, asigurați-vă că lubrifierea este continuă.

Caracteristică:

  • Cursă: 200 mm
  • Standard: în conformitate cu ISO 6432
  • Conductă: Oțel inoxidabil 1,4301
  • Structură: Conexiune: Țeavă din oțel inoxidabil / Capace de închidere bordate
  • Piston: Rășină acetalică
  • magnet: cu magnet
  • Amortizare: cu amortizare reglabilă
  • Funcţie: cu dublă acțiune
  • Ø piston: 20 mm
  • Racord: G1/8
  • tijă de piston: Oțel C45, cromat dur
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Presiune minimă de răspuns: 0,6 bar
  • Filet tijă piston: Filet exterior pe tija pistonului
  • Filet piston: M8
  • Interval de temperatură max.: 80 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C