Cilindru rotund, cu dublă acțiune, magnet, piston Ø16, fără D., cursă 200, M5

Cod articol.: 105777
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 105777
EAN / GTIN 4047322010665
Număr producător 105777
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cilindric rotund, ISO 6432, cu dublă acțiune, fără reglaj. Amortizare, Mag., Diametru piston 16, Cursă 200, M5, Presiune de lucru max. 10 bar, Temperatură: -10 °C până la 80 °C. Versiune cu acțiune simplă și dublă cu piston magnetic. Potrivit pentru aer comprimat filtrat și neuleiat sau uleiat. În cazul utilizării aerului comprimat lubrifiat, asigurați-vă că lubrifierea este continuă.

Caracteristică:

  • Cursă: 200 mm
  • Standard: în conformitate cu ISO 6432
  • Conductă: Oțel inoxidabil 1,4301
  • Structură: Conexiune: Țeavă din oțel inoxidabil / Capace de închidere bordate
  • Piston: Rășină acetalică
  • magnet: cu magnet
  • Amortizare: fără amortizare reglabilă
  • Funcţie: cu dublă acțiune
  • Ø piston: 16 mm
  • Racord: M5
  • tijă de piston: Oțel C45, cromat dur
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Presiune minimă de răspuns: 0,6 bar
  • Filet tijă piston: Filet exterior pe tija pistonului
  • Filet piston: M6
  • Interval de temperatură max.: 80 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături