Cilindru rot TP cu dublă acțiune, magnet, piston Ø 16, cursă 80, M5

Cod articol.: 105705
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 105705
EAN / GTIN 4047322288408
Număr producător 105705
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cilindru rotund TP (ISO 6432) cu dublă acțiune, magnet, piston Ø 16, cursă 80, M5, presiune de lucru max. 10 bar, temperatură: -10 °C până la 60 °C. Model standard economic cu tub din aluminiu și piston magnetic. Potrivit pentru aer comprimat filtrat (50 µm) și neuleiat sau uleiat. În cazul utilizării aerului comprimat lubrifiat, asigurați-vă că lubrifierea este continuă.

Caracteristică:

  • Cursă: 80 mm
  • Standard: în conformitate cu ISO 6432
  • Conductă: Aliaj de aluminiu, anodizat
  • Bază: tehnopolimer
  • Serie: Seria TP
  • Structură: Conexiune: Țeavă din aluminiu / capace de închidere bordate
  • Capac: tehnopolimer
  • magnet: cu magnet
  • Amortizare: fără amortizare reglabilă
  • Funcţie: cu dublă acțiune
  • Ø piston: 16 mm
  • Racord: M5
  • tijă de piston: Oțel inoxidabil 1,4301
  • Bucşă de ghidare: tehnopolimer
  • Garnitură piston: PU
  • Tije de piston AG: M6
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Presiune minimă de răspuns: 0,6 bar
  • Filet tijă piston: Filet exterior pe tija pistonului
  • Garnitură pentru tijă piston: PU
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături