Cilindru rot TP cu dublă acțiune, magnet, piston Ø 16, cursă 25, M5

Cod articol.: 105703
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 105703
EAN / GTIN 4047322288385
Număr producător 105703
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cilindru rotund TP (ISO 6432) cu dublă acțiune, magnet, piston Ø 16, cursă 25, M5, presiune de lucru max. 10 bar, temperatură: -10 °C până la 60 °C. Model standard economic cu tub din aluminiu și piston magnetic. Potrivit pentru aer comprimat filtrat (50 µm) și neuleiat sau uleiat. În cazul utilizării aerului comprimat lubrifiat, asigurați-vă că lubrifierea este continuă.

Caracteristică:

  • Cursă: 25 mm
  • Standard: în conformitate cu ISO 6432
  • Conductă: Aliaj de aluminiu, anodizat
  • Bază: tehnopolimer
  • Serie: Seria TP
  • Structură: Conexiune: Țeavă din aluminiu / capace de închidere bordate
  • Capac: tehnopolimer
  • magnet: cu magnet
  • Amortizare: fără amortizare reglabilă
  • Funcţie: cu dublă acțiune
  • Ø piston: 16 mm
  • Racord: M5
  • tijă de piston: Oțel inoxidabil 1,4301
  • Bucşă de ghidare: tehnopolimer
  • Garnitură piston: PU
  • Tije de piston AG: M6
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Presiune minimă de răspuns: 0,6 bar
  • Filet tijă piston: Filet exterior pe tija pistonului
  • Garnitură pentru tijă piston: PU
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C