Salopete cu buzunare la genunchi INDUSTRY Newark, Unisex, Antracit închis, Mărime 90C58

Cod articol: 10569-442-18 90C58
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
Cod articol 10569-442-18 90C58
EAN / GTIN 5707209835062
Număr producător 10569-442-18 90C58
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Cusăturile durabile, triple cusute pe picioare și în crotch prelungesc durata de viață a produsului
  • Curele de umăr reglabile din material textil cu inserții elastice scurte și puternice
  • Ajustare individuală prin betelie reglabilă
  • Întărituri pe buzunarele din spate și pe buzunarul cu reguli
  • Buzunarele genunchilor sunt reglabile pe înălțime, astfel încât protecția genunchiului să fie plasată optim pe genunchi
  • Produsul este potrivit pentru rufe industriale
  • certificate pentru utilizare împreună cu MASCA de genunchi tip SCURT sau LUNG, deoarece punga de genunchi pad este reglabil pe înălțime

Caracteristică:

  • Lumină la metru
  • Cusături triple cusute pe picioare și crotch
  • Curele de umar din tesatura, reglabile si cu catarame scurte, elastice si din plastic
  • Buzunar bib cu clapa si capse de presa ascunse
  • Inel D.
  • Buzunar interior cu fixare scai
  • Banda de talie este reglabilă
  • Buzunare frontale
  • ZIP Fly
  • Buzunare spate, ranforsate, cu clapă și știfturi de presare ascunse
  • Buzunar pentru coapse cu clapa si capse de presa ascunse
  • Sac de reguli, întărit
  • Buzunare pentru genunchi, înălțime reglabilă
  • Cusături contrastante
  • Pentru acest model recomandăm următoarea protecție a genunchiului: 00418-100, 00718-100, 50451-916 sau 20118-915
  • Certificat împreună cu tampoane pentru genunchi de tip SCURT sau LUNG, în conformitate cu EN 14404
  • Compoziție: 65% poliester/35% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 270 g / m²
  • Twill.
  • Lungime pas: 90 cm / 35 inch
  • circumferinţa în talie: Lungime pas: 90 cm / 35 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Călcarea la temperatură medie, max. 150°C
  • tolerează curățarea normală