Supapă de siguranță de colț, abur saturat, G 1/2, presiune de răspuns 15, 5 bar

Cod articol: 105459
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 105459
EAN / GTIN 4047322207805
Număr producător 105459
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de siguranță de colț pentru abur saturat, alamă roșie, temperatură de funcționare -10 până la 225 °C, G 1/2, SW 27, presiune de răspuns 15, 5 bar. Componente testate, TÜV – SV. 749 D/G

Caracteristică:

  • H: 99,0 mm
  • L1: 25,0 mm
  • L2: 22,0 mm
  • SW: 27 mm
  • Arc: Oţel C
  • Carcasă: alai roșu
  • Filet: G1/2
  • membrană: PTFE
  • capac cu arc: alamă
  • Piese interioare: alamă
  • Interval de reglare: 0,2 - 20 bar (în funcție de dimensiunea racordului și de mediul de lucru)
  • Intrare și ieșire: fie cu filet interior tip G conform DIN EN ISO 228-1
  • Presiune minimă de răspuns: 15,5 bar
  • Temperatură de regim (de funcţionare): -10 °C până la 150 °C (EPDM) 225 °C (PTFE)
  • Domeniu de reglare max.: 20 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,2 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 225 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -10 °C

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă