Salopetă cu buzunare la genunchi INDUSTRY Akron, Unisex, Negru-albastru, Mărime L

Cod articol: 10519-442-010 L
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
Cod articol 10519-442-010 L
EAN / GTIN 5707209835963
Număr producător 10519-442-010 L
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Cusăturile durabile, cu cusături triple, prelungesc durata de viață a produsului
  • Picioare de pantalon tăiate ergonomic, în formă în funcție de mișcările naturale ale corpului
  • D-ring pentru carduri cheie sau ID
  • Acces la pantaloni de mai jos, pe ambele părți
  • Buzunarele genunchilor sunt reglabile pe înălțime, astfel încât protecția genunchiului să fie plasată optim pe genunchi
  • Produsul este potrivit pentru rufe industriale
  • certificate pentru utilizare împreună cu MASCA de genunchi tip SCURT sau LUNG, deoarece punga de genunchi pad este reglabil pe înălțime

Caracteristică:

  • Lumină la metru
  • Cusături triple cusute pe mâneci, umeri, picioare și crotch
  • Picioarele pantalonilor au o formă ergonomică
  • Închidere cu fermoar dublu, bandă de protecție împotriva intemperiei și știfturi de presare
  • Guler înalt
  • Buzunare la piept cu clapa si capse de presa ascunse
  • Inel D.
  • Buzunare frontale
  • Plasă interioară pe ambele părți
  • Buzunare spate cu clapa si capse de presa ascunse
  • Buzunar pentru coapse cu clapa si capse de presa ascunse
  • Sac de reguli
  • Manșete cu buton de reglare
  • Banda elastica si plita stretch la spate
  • Buzunare pentru genunchi, înălțime reglabilă
  • Cusături contrastante
  • Pentru acest model recomandăm următoarea protecție a genunchiului: 00418-100, 00718-100, 50451-916 sau 20118-915
  • Certificat împreună cu tampoane pentru genunchi de tip SCURT sau LUNG, în conformitate cu EN 14404
  • Compoziție: 65% poliester/35% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 270 g / m²
  • Twill.
  • Circumferinta pieptului: 104 cm / 41 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Călcarea la temperatură medie, max. 150°C
  • tolerează curățarea normală