Jacheta INDUSTRY Rockford, Unisex, albastru de cereale, Mărime L

Cod articol: 10509-442-11 L
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
Cod articol 10509-442-11 L
EAN / GTIN 5707209813695
Număr producător 10509-442-11 L
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Cusăturile durabile, triple cusute pe mâneci, umeri și părți laterale prelungesc durata de viață a produsului
  • ZIP cu bandă de protecție împotriva intemperiei și cleme ascunse pentru a preveni zgârieturile
  • D-ring pentru carduri cheie sau ID
  • Mânecile în formă oferă o mare libertate de mișcare
  • Ajustare individuală prin betelie reglabilă
  • Produsul este potrivit pentru rufe industriale

Caracteristică:

  • Lumină la metru
  • Cusături triple cusute pe mâneci, umeri și părți laterale
  • Guler înalt
  • Închidere cu fermoar, bandă de protecție împotriva intemperiei și știfturi de presă ascunse
  • Buzunare la piept cu clapa si capse de presa ascunse
  • Buzunar pentru stilou
  • Inel D.
  • Mânecile cu tăieturi ergonomice permit o libertate de mișcare ridicată
  • Buzunare frontale
  • Buzunare interioare
  • Manșete cu buton de reglare
  • Betelie cu buton de reglare
  • Cusături contrastante
  • Compoziție: 65% poliester/35% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 270 g / m²
  • Twill.
  • Circumferinta pieptului: 104 cm / 41 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Călcarea la temperatură medie, max. 150°C
  • tolerează curățarea normală