Supapă de siguranță, alamă, G 2, presiune de răspuns 8 bar

Cod articol: 105069
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 105069
EAN / GTIN 4047322054232
Număr producător 105069
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de siguranță, execuție de înaltă performanță, alamă, temperatură de funcționare -40 °C până la 200 °C, G 2, SW 70, presiune de răspuns 8 bar. Pentru aer comprimat și gaze netoxice, neinflamabile, cu evacuare liberă, prin urmare nu poate fi utilizat pentru lichide, nu este adecvat pentru vapori de apă! Supapele sunt omologate TÜV și au un număr de omologare TÜV pentru componente.

Caracteristică:

  • A: 25,0 mm
  • H: 203,0 mm
  • do: 40,0 mm
  • SW: 70 mm
  • Carcasă: alamă
  • Filet: G 2
  • Arc de compresie: Oţel C
  • material de etanșare: FPM
  • Presiune minimă de răspuns: 8 bar
  • Presiune de funcționare max.: 26 bar
  • Presiune de funcționare min.: 0,5 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 200 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -40 °C